K1060.10112006290 Bügelgriff, Form:A, Biopolymer
Bügelgriffe, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1060.10112006290
Rubix:3745634
Hersteller:K1060.10112006290
EAN:4059245634002
Dokumente
Produktdetails : K1060.10112006290 Bügelgriff, Form:A, Biopolymer
Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt. Schraube und Mutter aus Stahl oder Edelstahl.Ausführung: blank.Hinweis: Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.
Bügelgriff, Form:A, Biopolymer
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 146 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

