Referenzen
Elesa+Ganter:GN 427.5-12-100
Rubix:362877
Hersteller:GN 427.5-12-100
EAN:4045525558236





Produktdetails : GN427.5-12-100 Bügelgriff, gerade, Edelstahl
Bügelgriffe GN 427.5 werden aus gezogenem Profil hergestellt. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen gefertigt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
