GN636-56-B8-C-DGR Sterngriff mit Durchloch, Deckel orange
Sterngriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 636-56-B8-C-DGR
Rubix:793872
Hersteller:GN 636-56-B8-C-DGR
EAN:4045525345676



Produktdetails : GN636-56-B8-C-DGR Sterngriff mit Durchloch, Deckel orange
Design und Handhabung der Sterngriffe GN 636 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Länge | 29 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 56 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
