Referenzen
Elesa+Ganter:GN 425.3-12-125-ST
Rubix:792758
Hersteller:GN 425.3-12-125-ST
EAN:4045525811157



Produktdetails : GN425.3-12-125-ST Bügelgriff zum Anschweißen, Stahl
Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170 g |
|---|---|
| Länge | 125 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
