GN6336.13-25-M5-20-K Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Kugelkette
Sterngriff mit Verliersicherung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.13-25-M5-20-K
Rubix:1866053
Hersteller:GN 6336.13-25-M5-20-K
EAN:4045525971509



Produktdetails : GN6336.13-25-M5-20-K Sterngriffschraube, mit Edelstahl-Kugelkette
Sterngriffe GN 6336.13 können mit Hilfe einer Kugelkette oder eines Sicherungskabels fanggesichert an einem Basiselement befestigt werden. Die Sterngriffe werden montiert geliefert (mit Sicherungsring und Kugelkette oder Sicherungskabel).
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 25 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
