Griff Kipp K0216.08801, Länge: 103 mm
Universal Gerätegriffe, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0216.08801
Rubix:156210
EAN:4059245125296



Dokumente
Produktdetails : K0216.08801 Bügelgriff, Form:A, Alu
Werkstoff: Griffsteg Aluminium. Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt.Ausführung: Griffschenkel halbmatt mit Feinstruktur, schwarz. Griffsteg mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.
Universal Gerätegriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 49 g |
|---|---|
| Länge | 103 mm |
| Material/Verarbeitung | polyamid |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen