867600 G-POLAR FIRST GR. 3XL SCHWARZ Fleeceweste 100 % Anti Peeling Polyester 360 g/qm
Fleeceweste g polar first
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:867600
Rubix:3237538
EAN:3660338215612



Dokumente
Produktdetails : 867600 G-POLAR FIRST GR. 3XL SCHWARZ Fleeceweste 100 % Anti Peeling Polyester 360 g/qm
Die G POLAR FIRST Fleeceweste von GISS wurde speziell entwickelt, um Fachkräften in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen Wärme, Komfort und Langlebigkeit zu bieten. Gefertigt aus 100 % Anti-Pilling-Polyester vereint sie Funktionalität mit einem modernen Look und überzeugt gleichzeitig durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung.
Eigenschaften:
Diese Weste zeichnet sich durch ihre hochwertige Verarbeitung und durchdachtes Design aus. Dank ihres dichten Polyestergewebes und der Anti-Pilling-Ausrüstung bleibt das Material selbst nach vielen Waschgängen frei von Fusselbildung. Der durchgehende Reißverschluss bis zum hohen Kragen sorgt für optimalen Wärmeschutz, während zwei seitliche Reißverschlusstaschen als Handwärmer dienen und sicheren Stauraum für kleine Gegenstände bieten. Der gerade, ergonomische Schnitt ermöglicht ein komfortables Tragen über anderer Arbeitskleidung.
Spezifikationen:
• Grammatur: 360 g/m²
• Verschluss: Durchgehender Reißverschluss bis zum hohen Kragen
• Taschen: 2 seitliche Reißverschlusstaschen
• Hauptmaterial: Polyester
• Ausführung: Anti-Pilling-Ausrüstung
• Schnitt: Gerade
• Pflege: Maschinenwaschbar
Informationen zur Marke:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Ziel der Marke ist es, zuverlässige Sicherheitslösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, ohne Kompromisse bei Schutz und Wohlbefinden der Mitarbeitenden einzugehen. GISS steht für Innovation und Komfort. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit garantiert die Marke eine außergewöhnliche Verfügbarkeit und schnelle Lieferfähigkeit ihrer Produkte, um den vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa gerecht zu werden.
Eigenschaften:
Diese Weste zeichnet sich durch ihre hochwertige Verarbeitung und durchdachtes Design aus. Dank ihres dichten Polyestergewebes und der Anti-Pilling-Ausrüstung bleibt das Material selbst nach vielen Waschgängen frei von Fusselbildung. Der durchgehende Reißverschluss bis zum hohen Kragen sorgt für optimalen Wärmeschutz, während zwei seitliche Reißverschlusstaschen als Handwärmer dienen und sicheren Stauraum für kleine Gegenstände bieten. Der gerade, ergonomische Schnitt ermöglicht ein komfortables Tragen über anderer Arbeitskleidung.
Spezifikationen:
• Grammatur: 360 g/m²
• Verschluss: Durchgehender Reißverschluss bis zum hohen Kragen
• Taschen: 2 seitliche Reißverschlusstaschen
• Hauptmaterial: Polyester
• Ausführung: Anti-Pilling-Ausrüstung
• Schnitt: Gerade
• Pflege: Maschinenwaschbar
Informationen zur Marke:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich hat GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten entwickelt. Ziel der Marke ist es, zuverlässige Sicherheitslösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, ohne Kompromisse bei Schutz und Wohlbefinden der Mitarbeitenden einzugehen. GISS steht für Innovation und Komfort. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Herstellern weltweit garantiert die Marke eine außergewöhnliche Verfügbarkeit und schnelle Lieferfähigkeit ihrer Produkte, um den vielfältigen Anforderungen von Unternehmen in ganz Europa gerecht zu werden.
Stärken
• Warmes und atmungsaktives Fleecematerial
• Anti-Pilling-Behandlung für erhöhte Langlebigkeit
• Durchgehender Reißverschluss für optimalen Schutz
• Praktische und sichere Reißverschlusstaschen
• Ergonomischer Schnitt, ideal kombinierbar mit Arbeitskleidung
• Pflegeleicht und maschinenwaschbar
• Anti-Pilling-Behandlung für erhöhte Langlebigkeit
• Durchgehender Reißverschluss für optimalen Schutz
• Praktische und sichere Reißverschlusstaschen
• Ergonomischer Schnitt, ideal kombinierbar mit Arbeitskleidung
• Pflegeleicht und maschinenwaschbar
Anwendungen
Die G POLAR FIRST Fleeceweste eignet sich ideal für Fachkräfte, die unter kühlen Bedingungen sowohl drinnen als auch draußen arbeiten. Sie ist perfekt für Branchen wie Logistik, Bauwesen, Instandhaltung oder Distribution. Die Weste kann sowohl allein getragen als auch bei sehr niedrigen Temperaturen unter einer Jacke kombiniert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 3xl |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 360 g/m² |
| Werkstoff | polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
