RCJT 40-XL-N-FA125 (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:RCJT40-XL-N-FA125
Rubix:15074
Hersteller:0096286810000
EAN:4012802810004
RCJT 40-XL-N-FA125 (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Breite105 mm
Befestigungsabstand143,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RCJT 40-XL-N-FA125 (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten RCJT..-FA125, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung, rostgeschützt

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Breite105 mm
Befestigungsabstand143,5 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe172 mm
Länge172 mm
Seriercjt..-xl-n-fa125
Gesamtbreite Lager59,1 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r19800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
Außendurchmesser172 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,59 exkl. MwSt.
/ Stück
84,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen