PCF 45-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PCF45-XL
Rubix:14552
Hersteller:0008319480000
EAN:4064327885265


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 137 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
Produktdetails : PCF 45-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten PCF, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 137 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 137 mm |
| Länge | 137 mm |
| Serie | pcf..-xl |
| Gesamtbreite Lager | 51,9 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32500 N |
| Außendurchmesser | 137 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort