VCJT1-1/4 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit Fafnir
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:VCJT1 1/4
Rubix:853257
EAN:0087796058750




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,8 mm |
|---|---|
| Breite | 31,8 mm |
| Befestigungsabstand | 130,2 mm |
Produktdetails : VCJT1-1/4 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 31,8 mm |
|---|---|
| Breite | 31,8 mm |
| Befestigungsabstand | 130,2 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 92,1 mm |
| Länge | 141,3 mm |
| Serie | standard |
| Gesamtbreite Lager | 31,8 mm |
| Klemme | 35,7 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 13,1 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28500 N |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Gewicht | 1,36 kg |
| Bauform | 2-loch-flansch |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen