Nadel-Schrägkugellager INA ZKLR1244-2RS, Außendurchmesser: 35.45 mm | Innendurchmesser: 12 mm | Breite: 20 mm
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:ZKLR1244-2RS
Rubix:129912
Hersteller:0105349890000
EAN:4012802832310


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35,45 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : ZKLR 1244-2RS (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Schrägkugellager-Einheiten ZKLR..-2RS, zweiseitig wirkend, anschraubbar, beidseitig Lippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 35,45 mm |
| Breite | 20 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | zklr..-2rs |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 17900 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 13200 N |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen