Referenzen
FAG:F520-A-L
Rubix:512309
Hersteller:0384387800000
EAN:4012801480550

Produktdetails : F 520-A-L (FAG) Flanschlagergehäuse FAG
Flanschlagergehäuse für verschieden Lagertypen mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, einseitig geschlossen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 250x119x250 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18200 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 250 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 119 mm |
| Länge | 250 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
478,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
569,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen