Referenzen
SNR:FLZ204
Rubix:676604
EAN:3413520565244

Produktdetails : FLZ 204 (SNR) Flanschlagergehäuse oval SNR
Ovales Flanschlagergehäuse mit Zentrieransatz und 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar ohne Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 42,4 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 32,4 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen