CM-UKFL 210D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval, ohne Spannhülse NTN
Flanschlagereinheit oval ohne Spannhülse NTN
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:CM-UKFL210D1
Rubix:909619
EAN:4547359053067



Produktdetails : CM-UKFL 210D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval, ohne Spannhülse NTN
Flanschlagereinheit oval ohne Spannhülse NTN
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 32 mm |
| Serie | ukfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
