SM-UCFL 209D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval, geschlossener Deckel NTN
Flanschlagereinheit oval, geschlossener Deckel NTN
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:SM-UCFL209D1
Rubix:683703
EAN:4547359186772



Produktdetails : SM-UCFL 209D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval, geschlossener Deckel NTN
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 108 mm |
| Länge | 180 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Gewicht | 1900 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen