UCFCX 20D1 (NTN) Flanschlagereinheit rund, mit Zentrieransatz (NTN)

Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:UCFCX20D1
Rubix:1730808
Hersteller:UCFCX20D1
EAN:4547359213157
UCFCX 20D1 (NTN) Flanschlagereinheit rund mit Zentrieransatz (NTN)

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Breite117,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFCX 20D1 (NTN) Flanschlagereinheit rund, mit Zentrieransatz (NTN)


Flanschlagereinheit rund mit Zentrieransatz (NTN)
Flanschlagereinheit rund mit Zentrieransatz (NTN)

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Breite117,5 mm
Serieucfcx
Anzahl Löcher4
Außendurchmesser190 mm
Gewicht18000 kg
Zolltarifcode84832000
679,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
808,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen