YCJT35SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir

Flanschlagereinheit mit Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:YCJT 35 SGT
Rubix:853651
EAN:0087796266186
YCJT35SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Breite31,8 mm
Befestigungsabstand130,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YCJT35SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit zweiloch zöllig Fafnir


Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir YCJT35SGT Flanschlagergehäuseeinheit mit Kugellager und Shaft-Guarding (SGT). Für einfache 2‑Schrauben-Montage an der Welle.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Breite31,8 mm
Befestigungsabstand130,2 mm
Werkstoffgusseisen
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Serieycjt sgt
Gesamtbreite Lager45,41 mm
Klemme13,5 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen13 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28500 N
Gewicht1,44 kg
Bauformzweibolzen-flanschlagergehäuseeinheit (fafnir ycjt, sgt) mit kugellager
Zolltarifcode84832000
84,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,10 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen