ESFD 201 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Flanschlagereinheit ESFD200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:ESFD.201
Rubix:676011
EAN:3413529510429



Produktdetails : ESFD 201 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Flache, Ovale Flanschlagereinheit mit 2 Befestigungs- bzw. Gewindebohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Breite | 19 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 81 mm |
| Länge | 58,7 mm |
| Serie | esfd200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 27,2 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen