Referenzen
Igus:FJUM-02-25
Rubix:119137




Produktdetails : FJUM-02-25 Flanschlager drylin R
Flanschlager DRY LIN
Flanschlager DRY LIN
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 58 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
