AX0860 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:AX0860
Rubix:1361222
EAN:4010858977573

Produktdetails : AX0860 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 229 g |
|---|---|
| Profil | ax |
| Riemenbezeichnung | ax86 |
| Außenlänge | 2234 mm |
| Innenlänge | 2184 mm |
| Richtlänge | 2214 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage