TRS0805W-20 Schlauch, Weichpolyamid, schwer entflammbar, weiss
Flammgeschützte Schläuche
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:TRS0805W-20
Rubix:2193224

Dokumente
Produktdetails : TRS0805W-20 Schlauch, Weichpolyamid, schwer entflammbar, weiss
Flammenbeständige TRS-Weichnylonschläuche (gleichwertig mit UL-94 Standard V-0) sind in Rollen zu 20 und 100 Metern erhältlich. Die TRS-Serie ist für allgemeinen Luftdruck und Wasser in einer Funkenatmosphäre wie z. B. beim Punktschweißen geeignet. Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß, Rot, Blau und Grün.
TRS, schwer entflammbarer, Weichnylon-Schlauch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 350 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff | flammenhemmendes nylon |
| Rollenlänge | 20 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen