TRS0603R-20 Schlauch, Weichpolyamid, schwer entflammbar, rot
Flammgeschützte Schläuche
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:TRS0603R-20
Rubix:2185479

Dokumente
Produktdetails : TRS0603R-20 Schlauch, Weichpolyamid, schwer entflammbar, rot
Flammenbeständige TRS-Weichnylonschläuche (gleichwertig mit UL-94 Standard V-0) sind in Rollen zu 20 und 100 Metern erhältlich. Die TRS-Serie ist für allgemeinen Luftdruck und Wasser in einer Funkenatmosphäre wie z. B. beim Punktschweißen geeignet. Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß, Rot, Blau und Grün.
TRS, schwer entflammbarer, Weichnylon-Schlauch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 580 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 3 mm |
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | rot |
| Werkstoff | nylon |
| Rollenlänge | 20 m |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen