Referenzen
SMC:MDUB25-25DMZ
Rubix:2190732
Hersteller:MDUB25-25DMZ

Technische Zusammenfassung
| Typ | mdub25-25dmz flachzylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 25 mm |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
Dokumente
Produktdetails : MDUB25-25DMZ Flachzylinder
Der MU-Plattenzylinder mit seinem elliptischen Design bietet ein niedriges Profil bei gleichbleibender Kraftabgabe. Der MU-Zylinder macht höhere Betriebsdrücke überflüssig, die bei typischen Flachzylindern erforderlich sein können. Die ovale Kolbenform bietet auch eine intrinsische, nicht rotierende Funktion, ohne dass eine Stange mit Abflachungen verwendet werden muss, was eine längere Lebensdauer der Lager und Dichtungen ermöglicht.
M(D)U Flachzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange mit Signalgeberbefestigungsnut
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x116x54 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 270 g |
| Typ | mdub25-25dmz flachzylinder |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage