MDUB25-50DZ Flachzylinder

Flachzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MDUB25-50DZ
Rubix:2191907
MDUB25-50DZ Flachzylinder

Technische Zusammenfassung

Typplatte zylinder
Zylinderhub50 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MDUB25-50DZ Flachzylinder


Der MU-Plattenzylinder mit seinem elliptischen Design bietet ein niedriges Profil bei gleichbleibender Kraftabgabe. Der MU-Zylinder macht höhere Betriebsdrücke überflüssig, die bei typischen Flachzylindern erforderlich sein können. Die ovale Kolbenform bietet auch eine intrinsische, nicht rotierende Funktion, ohne dass eine Stange mit Abflachungen verwendet werden muss, was eine längere Lebensdauer der Lager und Dichtungen ermöglicht.
M(D)U Flachzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange mit Signalgeberbefestigungsnut

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x119x54 mm
Bruttogewicht330 g
Typplatte zylinder
Zylinderhub50 mm
Zylinderdurchmesser25 mm
HerkunftslandCN
85,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,77 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage