Referenzen
Format:14181200, 9114181200
Rubix:1945888
Hersteller:4317784504539
EAN:4317784504539

Produktdetails : 9114181200 Flachsenker Kernloch HSS Schaft MK M12
Flachsenker Kernloch HSS Schaft MK M12 FORMAT
Flachsenker mit Morsekgelschaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Flachsenker mit Morsekgelschaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Gesamtlänge | 150 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
