• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Bohren(10.506)
    • Fräsen(2.258)
    • Gewindeschneiden(3.780)
    • Drehen(936)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.103)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(573)
    • Sägen(491)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(6.189)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(2.060)
    • Formenbau Ausrüstung(209)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(9.131)
    Siehe Bearbeitung
    • Senken und Fasen(930)
    • Entgraten(173)
    Siehe Senken, Fasen, Entgraten
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Senken, Fasen, Entgraten
    4. Senken und Fasen
    5. Flach- und Aufstecksenker
    6. Aufstecksenker
    7. 9114420013 Kegelsenker-Set TiN Form C 90Grad 6,3-20,5mm

    9114420013 Kegelsenker-Set TiN Form C 90Grad 6,3-20,5mm

    Aufstecksenker Format

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Format:4317784665056
    Rubix:3262850
    EAN:4317784665056
    brand logo

    Produktdetails : 9114420013 Kegelsenker-Set TiN Form C 90Grad 6,3-20,5mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    119,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    142,21 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    855305 Flachsenker HSS-Co5 DIN373 90° M4 8,0x4,3855295 Flachsenker 180° - HSS CO5 - Gütegard Fein M3855297 Flachsenker 180° - HSS CO5 - Gütegard Fein M5855300 Flachsenker HSS-Co5 DIN373 M10 18,0x10,5855296 Flachsenker 180° - HSS CO5 - Gütegard Fein M4855307 Flachsenker HSS-Co5 DIN373 90° M6 11,5x6,4855298 Flachsenker 180° - HSS CO5 - Gütegard Fein M6855308 Flachsenker HSS-Co5 DIN373 90° M8 12,5x8,4855299 Flachsenker 180° - HSS CO5 - Gütegard Fein M89140390800 Kegsenk SpyroTec HSCO spiralisiert C 90G zyl. 8,0mm TiAlN9114122000 Flachsenker HSS Schaft MK Durchgangsloch M209120851240 Kegelsenker ungl. geteilt HSS ZrN 90Gr. 12,40mm 3-Fl.-Sch.9114541040 Kegelsenker lang WN HSSE 90Grad 10,4mm9114011200 Flachsenker DIN373 HSS TiN Durchgangsloch Zylinderschaft M129114100010 Flachsenker-Set Mittel DIN373 TiN M3-M10
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap