9114060300 Flachsenker Kernloch DIN373 HSS Zylinderschaft M3
Flachsenker
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:14060300, 9114060300
Rubix:1553827
Hersteller:4317784079747
EAN:4317784079747

Produktdetails : 9114060300 Flachsenker Kernloch DIN373 HSS Zylinderschaft M3
Flachsenker Kernloch DIN373 HSS Zylinderschaft M3 FORMAT
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen. Hinweis: Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher.
Flachsenker 180° mit zyl. Schaft Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen. Hinweis: Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Schaftdurchmesser | 5 mm |
| Gesamtlänge | 71 mm |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
