NFE25-129 M6X35 4.8 ZN Flachrundschraube mit großem Kopf und Doppelschlitz
Flachkopfschraube rundkopf gross
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTRL6X35Z/100
Rubix:3191224
Hersteller:888326
EAN:3660757017279

Produktdetails : NFE25-129 M6X35 4.8 ZN Flachrundschraube mit großem Kopf und Doppelschlitz
Flachkopfschraube rundkopf gross NFE 25-129
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NFE 25129 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,56 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
9,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
