AT6.5X125 Schraubendreher PROTWIST 6,5 mm

Flacher Protwist-Schraubendreher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:AT6.5X125
Rubix:3670154
EAN:3662424095443
brand logo

Technische Zusammenfassung

Abdruckflach
Abdruckgröße6,5
Klingenlänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AT6.5X125 Schraubendreher PROTWIST 6,5 mm


Der Facom Protwist® AT Schlitzschraubendreher ist speziell entwickelt, um maximale Präzision und optimalen Zugang beim Anziehen von Schlitzschrauben zu gewährleisten. Seine gefräste Klinge, hohe Robustheit und der ergonomische Bedienkomfort machen ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für anspruchsvolle Profis.

Eigenschaften:
Der Protwist® AT Schraubendreher von Facom überzeugt durch seine zylindrische Klinge, die den Einsatz in tiefen Bohrungen oder schwer zugänglichen Bereichen ermöglicht. Der ergonomische Zweikomponenten-Griff mit Soft Grip sorgt für sicheren Halt, hohen Arbeitskomfort und Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Das Inline-Wärmebehandlungsverfahren verlängert die Lebensdauer um 50 % und verdoppelt die Widerstandsfähigkeit. Die Klinge ist mit einer Tri-Beschichtung (Zink-Nickel-Chrom) versehen, die den Korrosionsschutz um das Vierfache erhöht. Präzisionsfräsung und Laserkennzeichnung sichern eine exakte Passform und langfristige Haltbarkeit.

Spezifikationen:
• Typ: Schlitzschraubendreher
• Profil: Schlitz
• Klingenbeschichtung: Tri-Coating Zink-Nickel-Chrom
• Klingenmaterial: Stahl
• Inline-Wärmebehandlung: ja (+50 % Lebensdauer, +100 % Widerstand)
• Griff: PROTWIST® Soft Grip, stoßfest, zweikomponentig
• Ergonomie: +10 % Drehmoment durch optimierte Griffgeometrie
• Griffkennzeichnung: Laserbeschriftung

Normen:
• ISO 2380-1: definiert die Maßanforderungen für Schlitzschraubendreher
• ISO 2380-2: definiert Prüfmethoden und Leistungsanforderungen
• Label „Origine France Garantie“: bestätigt die Herstellung in Frankreich nach strengen Rückverfolgbarkeitskriterien

Markeninformationen:
Seit 1918 entwickelt und produziert Facom hochwertige Handwerkzeuge. Das Unternehmen ist in Werkstätten, Produktionsstätten, Baustellen und Garagen etabliert und hat die bedeutendsten industriellen Fortschritte des 20. Jahrhunderts begleitet. Ob in der Automobil-, Luftfahrt-, Bahn-, Medizin- oder Hightech-Branche – Facom gilt als europäische Referenzmarke. Der Anspruch an Leistung, Zuverlässigkeit und die Fertigung in Frankreich wird durch die Zertifizierung „Origine France Garantie“ unterstrichen.

Stärken

• Zylindrische Klinge für bestmöglichen Zugang in engen Bereichen
• Extra-lange Klingen bis 300 mm für schwer erreichbare Schrauben
• Soft-Grip-Griff: komfortabel, stoßfest und chemikalienbeständig
• Tri-Coating-Technologie: vervierfachte Korrosionsbeständigkeit und längere Lebensdauer
• Optimierte Ergonomie: +10 % Drehmomentübertragung
• Dauerhafte Laserkennzeichnung für schnelle Identifikation
• Präzisionsgefräste Klingenaufnahme für bestmöglichen Krafttransfer

Anwendungen

Dieser Schlitzschraubendreher ist für Profis in der industriellen Instandhaltung, Elektrotechnik, Mechanik und Präzisionsmontage konzipiert. Er eignet sich besonders für Arbeiten in beengten Umgebungen wie Werkstätten, Produktionsanlagen oder komplexen Installationen. Dank seiner extra-langen Klinge erreicht er Schrauben, die tief in mechanischen, elektrischen oder industriellen Baugruppen verbaut sind.

Technische Informationen


Attribute
Abdruckflach
Abdruckgröße6,5
Klingenlänge125 mm
Länge245 mm
Endbearbeitungzink
6,68 exkl. MwSt.
/ Stück
7,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage