ISO7092 34X56X5 A4 200HV Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Unterlegscheiben, schmale Reihe, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZU33A4ISO
Rubix:3391014
Hersteller:7092433
EAN:4043377398017


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 33 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 56 mm |
Produktdetails : ISO7092 34X56X5 A4 200HV Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Scheiben, kleine Reihe, 200 HV A4 56X33X0
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 33 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Norm | ISO 7092 |
| Durchmesser, metrisch | M33 |
| Stärke | 0 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,57 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
88,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
33 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
56 mm
Durchmesser, metrisch
M33