ISO7092 2.7X5X0.5 A4 200HV Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Unterlegscheiben, schmale Reihe, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZU2,5A4ISO
Rubix:3390999
Hersteller:7092425
EAN:4043377397843


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : ISO7092 2.7X5X0.5 A4 200HV Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Scheiben, kleine Reihe, 200 HV A4 5X2,5X0
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Norm | ISO 7092 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Stärke | 0 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,60 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
19,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
2,5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
5 mm
Durchmesser, metrisch
M2,5