Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONZU16A2ISO, Innendurchmesser: 16 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Norm: ISO 7092
Flache Unterlegscheiben, schmale Reihe, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZU16A2ISO
Rubix:3390993
Hersteller:7092216
EAN:4043377397737


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 28 mm |
Produktdetails : ISO7092 17X28X2.5 A2 200HV Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Scheibe, kleine Reihe
Flache Scheiben, kleine Reihe, 200 HV A2 28X16X0
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Norm | iso 7092 |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Stärke | 0 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,98 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
33,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
16 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
28 mm
Durchmesser, metrisch
m16