DIN6798 A 31 FST Fächerscheibe, A=aussengezahnt
M 2.5 DIN 6798 FORM I Fächerscheibe 2.5mm innengezahnt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONAZA31
Rubix:553023
Hersteller:006798.00001.0310.000
EAN:4043952476956


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 6798 |
Produktdetails : DIN6798 A 31 FST Fächerscheibe, A=aussengezahnt
DIN 6798 Federstahl Form I Fächerscheiben I innengezahnt Abmessung: I 2,5
Die Verwendung folgender Sicherungselemente ist unwirksam:
• Federringe DIN 127 und DIN 128, sowie Federscheiben DIN 137 .
Diese Normen haben bei Schraubenverbindungen
höherer Festigkeit (ab 5.6) keine Sicherungswirkung, da sie lediglich platt gedrückt
werden und keine Setzbeträge ausgleichen können.
• Fächerscheiben DIN 6798
• Zahnscheiben DIN 6797
• Sicherungsbleche DIN 93, DIN 432, DIN 463
• Sicherungsnäpfe DIN 526
• Sicherungsmutter DIN 7967 (Palmuttern)
Alle diese Produkte werden den Sicherungsanforderungen nicht gerecht. Die Normen wurden. dem Stand der Technik Rechnung tragend, zurückgezogen.
Die Verwendung folgender Sicherungselemente ist unwirksam:
• Federringe DIN 127 und DIN 128, sowie Federscheiben DIN 137 .
Diese Normen haben bei Schraubenverbindungen
höherer Festigkeit (ab 5.6) keine Sicherungswirkung, da sie lediglich platt gedrückt
werden und keine Setzbeträge ausgleichen können.
• Fächerscheiben DIN 6798
• Zahnscheiben DIN 6797
• Sicherungsbleche DIN 93, DIN 432, DIN 463
• Sicherungsnäpfe DIN 526
• Sicherungsmutter DIN 7967 (Palmuttern)
Alle diese Produkte werden den Sicherungsanforderungen nicht gerecht. Die Normen wurden. dem Stand der Technik Rechnung tragend, zurückgezogen.
DIN 6798 Federstahl Form A Fächerscheiben A außengezahnt Abmessung: A 31
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 31 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 6798 |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Stärke | 1,6 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,22 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
47,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
31 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
23 mm
Durchmesser, metrisch
M30