Flache und hochfeste Unterlegscheibe Elesa+Ganter 6340-13, Innendurchmesser: 13 mm | Außendurchmesser: 35 mm | Norm: DIN 6340
Scheiben Vergütungsstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:6340-13
Rubix:92907
Hersteller:DIN6340-13
EAN:4045525345058





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Außendurchmesser | 35 mm |
Produktdetails : DIN6340-13 Scheibe, Vergütungsstahl
Scheiben DIN 6340 werden vorwiegend als Unterlegscheiben bei Langlöchern angewendet in Verbindung mit Sechskantmuttern DIN 6330. Die Größe 15 ist auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen. Aufgrund des Fertigungsverfahrens handelt es sich bei diesen Scheiben um eine rohe" Ausführung."
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Norm | din 6340 |
| Durchmesser, metrisch | m13 |
| Größe | m12 |
| Stärke | 5 mm |
| Typ | scheibe gehärtet (din 6340-13) |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std