ISO7089 48X85X8 A2 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Unterlegscheiben, normale Serie, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZ45A2ISO
Rubix:2169385
Hersteller:7089245
EAN:4043377308665


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 85 mm |
Produktdetails : ISO7089 48X85X8 A2 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Scheiben, normale Reihe, 200 HV A2 85X45X8
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Norm | ISO 7089 |
| Durchmesser, metrisch | M45 |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,76 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
29,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
45 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
85 mm
Durchmesser, metrisch
M45