ISO7089 10.5X20X2 A4 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe

Flache Unterlegscheiben, normale Serie, 200 HV

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONZ10A4ISO
Rubix:562882
Hersteller:7089410
EAN:4043377308740
ISO7089 10.5X20X2 A4 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7089 10.5X20X2 A4 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe


Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Scheiben, normale Reihe, 200 HV A4 20X10X2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser20 mm
NormISO 7089
Durchmesser, metrischM10
Stärke2 mm
0,06 exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

10 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

20 mm

Durchmesser, metrisch

M10