ISO7090 52X92X8 A2 200HV Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
Flache Unterlegscheiben mit Fase, mittel, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCHAN48A2ISO
Rubix:3390983
Hersteller:7090248
EAN:4043377309150


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 48 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 92 mm |
Produktdetails : ISO7090 52X92X8 A2 200HV Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, 200 HV A2 92X48X0
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 48 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 92 mm |
| Norm | ISO 7090 |
| Durchmesser, metrisch | M48 |
| Stärke | 0 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,95 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
77,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
48 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
92 mm
Durchmesser, metrisch
M48