Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONCHAN42A2ISO, Innendurchmesser: 42 mm | Außendurchmesser: 78 mm | Norm: ISO 7090
Flache Unterlegscheiben mit Fase, mittel, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCHAN42A2ISO
Rubix:3390979
Hersteller:7090242
EAN:4043377309136


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 78 mm |
Produktdetails : ISO7090 45X78X8 A2 200HV Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
Flache Scheibe mit Fase, normale Reihe
Flache Scheiben mit Fase, normale Reihe, 200 HV A2 78X42X8
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Norm | iso 7090 |
| Durchmesser, metrisch | m42 |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,29 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
58,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
42 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
78 mm
Durchmesser, metrisch
m42