S51 EUROLON-BLAU/7 Vinylschlauch-Eurolon, aufrollbar, für Kupplung 2
Flach aufrollbarer Vinylschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:EUROLON-BLAU/7 51 MM
Rubix:498013
Hersteller:4010050000
EAN:4030477015685

Produktdetails : S51 EUROLON-BLAU/7 Vinylschlauch-Eurolon, aufrollbar, für Kupplung 2
Teguma Eurolon flach aufrollbarer Vinylschlauch. Für Bewässerung und Wasserabfuhr.
Flach aufrollbarer Vinylschlauch für Bewässerung und Wasserabfuhr.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 370 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | pvc |
| 100 mm | |
| 800 mm | |
| Herkunftsland | HK |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,31 € exkl. MwSt.
/ Meter
13,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
