578.01 K-HA Filterregler >Standard-mini<, m. PC-Behälterinkl. Mano. G1/4
Filterregler Standard mini
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:578.01 K-HA
Rubix:1423764
Hersteller:100782
EAN:4047322355223

Dokumente
Produktdetails : 578.01 K-HA Filterregler >Standard-mini<, m. PC-Behälterinkl. Mano. G1/4
Filterregler Standard-mini
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 339 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | z 410, pom, ms, nbr, st.verzinkt, pa, niro, polyethylen (gesintert), polycarbonat |
| Volumenstrom | 350 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
