C 11-K 10-HA filterregler , PC-Behälter, BG1, G1/4, 0,5-10bar, HA
Filterregler multifix
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:C 11-K 10-HA
Rubix:770721
Hersteller:100470
EAN:4047322212236

Dokumente
Produktdetails : C 11-K 10-HA filterregler , PC-Behälter, BG1, G1/4, 0,5-10bar, HA
Filterregler multifix
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 465 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | z 410, pom-ms, nbr-ms, st.verzinkt, niro, pom-al, pe, polycarbonat, pa |
| Volumenstrom | 1500 l/min |
| Baugröße | 1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
