FU 6120 Filterregler>FUTURA<, PC, SK, Mano, BG4, G3/4, 0,5-8 bar, VA

Filterregler FUTURA

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Riegler:FU 6120
Rubix:798899
Hersteller:100128
EAN:4047322245487
FU 6120 FilterregleR»FUTURA«, PC, SK, Mano, BG4, G3/4, 0,5-8 bar, VA
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser (Zoll)3/4 ''
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : FU 6120 Filterregler>FUTURA<, PC, SK, Mano, BG4, G3/4, 0,5-8 bar, VA


Filterregler FUTURA mit PC-Behälter, Schutzkorb u. Mano., 5 µm, BG 1, G 1/4, PE 1,5 - 16 bar, Regelbereich 0,5-8 bar, Ablass VAFilterregler in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1289 g
Gewindedurchmesser (Zoll)3/4 ''
Werkstoffpom, grivory, ms/nbr-pa6, nbr-pa6, nbr, cellpor, polycarbonat, zink druckguss
Volumenstrom14000 l/min
Baugröße4
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84811005
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,85 exkl. MwSt.
/ Stück
346,11 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage