658.6.9600 Filterelement 60 µm, Cellpor, für Filter >Standard<, BG 5
Filterelement
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:658.6.9600
Rubix:346153
Hersteller:100985
EAN:4047322111256

Produktdetails : 658.6.9600 Filterelement 60 µm, Cellpor, für Filter >Standard<, BG 5
Filterelement 60 µm, Cellpor, für Filter Standard , BG 5, G 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Typ | filterelement |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
