450.050-M Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 80
Front- und Bodenflansch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:450.050-M
Rubix:345121
Hersteller:106163
EAN:4047322090124

Dokumente
Produktdetails : 450.050-M Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 80
Front- oder Bodenflansch, ISO 15552, ISO 21287, Kolben-Ø 80, mit 4 Schrauben
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1412 g |
|---|---|
| Typ | front- und bodenflansch |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84129080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
