653.6.940 Filterelement 40 µm, Sinterbronze, fürFilteR>Standard<, BG 3
Filterelement
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:653.6.940
Rubix:346147
Hersteller:100984
EAN:4047322110822

Produktdetails : 653.6.940 Filterelement 40 µm, Sinterbronze, fürFilteR>Standard<, BG 3
Filterelement 40 µm, Sinterbronze, für Filter Standard , BG 3, G 1/2, G 3/4 und G 1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Typ | filterelement |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
