257.30 Manometer-Anschlussnippel, MS, G 1/2 Muffe, M20x1,5 Zapfen
Manometer Anschlussnippel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:257.30
Rubix:343623
Hersteller:102632
EAN:4047322066563

Dokumente
Produktdetails : 257.30 Manometer-Anschlussnippel, MS, G 1/2 Muffe, M20x1,5 Zapfen
Manometer-Anschlussnippel aus Messing, G 1/4 Muffe, G 1/8 Zapfen, PN 400 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 182 g |
|---|---|
| Typ | manometer anschlussnippel |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
