Referenzen
SMC:AM-EL250
Rubix:942234
Hersteller:AM-EL250
EAN:3618035583473

Produktdetails : AM-EL250 Filterelement
Die Serie AME scheidet feine Ölpartikel im Aerosolzustand in der Druckluft ab und wandelt die ölhaltige Druckluft in ölfreie Luft um. Sie sollte für die Filtration von Druckluft eingesetzt werden, die eine hohe Reinheit für Beschichtungsanlagen, Druckluft für Reinräume und Druckluft für Geräte erfordert, bei denen Öle vermieden werden müssen.
Filterelement
Stärken
-Supernebelabscheider
Modularer Anschluss möglich
Filterwechselzeit kann visuell beurteilt werden
Anschlussgröße: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Gewinde: Rc, G, NPT
Modularer Anschluss möglich
Filterwechselzeit kann visuell beurteilt werden
Anschlussgröße: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Gewinde: Rc, G, NPT
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 82 g |
|---|---|
| Typ | filterelement |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage