KT-VBA40A-4 Service-Set für Druckverstärker

Ersatzdichtungssatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KT-VBA40A-4
Rubix:2323554
Hersteller:KT-VBA40A-4
KT-VBA40A-4 Service-Set für Druckverstärker

Technische Zusammenfassung

Typventilsitzsatz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KT-VBA40A-4 Service-Set für Druckverstärker


Die Spezialregler-Serie VBA ist ein Druckverstärker, der Geld und Energie spart, indem er den Hauptleitungsdruck bis um das Zweifache erhöht. Der Booster-Regler erhöht, wenn er an die Luftleitung angeschlossen ist, den Druck bis um das Zweifache und der Hauptluftversorgungsdruck kann niedrig eingestellt werden. Die gewünschte Druckerhöhung lässt sich leicht einstellen.

Stärken

•-Erhöht den lokalen Leitungsdruck ohne zusätzlichen Strombedarf
2 bis 4-facher Druckanstieg
Einfache Einstellung des Ausgangsdrucks
Verbesserte Leistung gegenüber früheren Bauformen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht68 g
Typventilsitzsatz
HerkunftslandJP
55,61 exkl. MwSt.
/ Stück
66,18 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen