KT-VBA43A-1 Service-Set für Druckverstärker

Booster-Regler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KT-VBA43A-1
Rubix:1486570
Hersteller:KT-VBA43A-1
EAN:3618036023084
KT-VBA43A-1 Service-Set für Druckverstärker

Technische Zusammenfassung

Typwartungskit

Produktdetails : KT-VBA43A-1 Service-Set für Druckverstärker


Der Spezialregler der Serie VBA ist ein Druckerhöhungsregler, der Geld und Energie spart, indem er den Druck in der Hauptleitung bis zum Zweifachen erhöht. Der Druckerhöhungsregler erhöht den Druck bis zum Zweifachen, wenn er an die Luftversorgungsleitung angeschlossen wird, und der Hauptluftversorgungsdruck kann niedrig eingestellt werden. Die gewünschte Druckerhöhung kann leicht eingestellt werden.

Stärken

Erhöht den lokalen Leitungsdruck, ohne dass zusätzliche Energie benötigt wird
2- bis 4-fache Druckerhöhung
Einfache Einstellung des Ausgangsdrucks
Verbesserte Leistung gegenüber früheren Ausführungen

Technische Informationen


Attribute
Typwartungskit
220,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
261,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage