KT-VBA40A-1 Service-Set für Druckverstärker

Ersatzdichtungssatz

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:KT-VBA40A-1
Rubix:1735025
Hersteller:KT-VBA40A-1
EAN:3618036023183
KT-VBA40A-1 Service-Set für Druckverstärker
Technische Zusammenfassung
Typvba-booster-regler
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KT-VBA40A-1 Service-Set für Druckverstärker


Die Spezialregler-Serie VBA ist ein Druckverstärker, der Geld und Energie spart, indem er den Hauptleitungsdruck bis um das Zweifache erhöht. Der Booster-Regler erhöht, wenn er an die Luftleitung angeschlossen ist, den Druck bis um das Zweifache und der Hauptluftversorgungsdruck kann niedrig eingestellt werden. Die gewünschte Druckerhöhung lässt sich leicht einstellen.
Maintenance Kit

Stärken

•-Erhöht den lokalen Leitungsdruck ohne zusätzlichen Strombedarf
2 bis 4-facher Druckanstieg
Einfache Einstellung des Ausgangsdrucks
Verbesserte Leistung gegenüber früheren Bauformen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht163 g
Typvba-booster-regler
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84813099
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,57 exkl. MwSt.
/ Stück
143,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen